Schneider - Elosztószekr gyűjtősín végtakaró 630A (RAL7035) GT52917 - NSYBSC630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062971
Sonepar cikkszám
GT52917
Gyártói cikkszám
NSYBSC630
Gyártói típuskód
Himel NSYBSC630
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr gyűjtősín végtakaró 630A (RAL7035)