Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr hátsó borítás IP30 W=650mm GT07962 - 08736

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr hátsó borítás IP30 W=650mm GT07962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

199 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430087366

Sonepar cikkszám

GT07962

Gyártói cikkszám

08736

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08736

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

650 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Hátsó panel Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP30 fokozatú védettséget biztosít. Akár 650 mm széles elosztómezőbe is beszerelh