Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr hátsó takaró sapka készlet A (RAL7035) GT52918 - NSYCEPLMA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr hátsó takaró sapka készlet A (RAL7035) GT52918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480191602

Sonepar cikkszám

GT52918

Gyártói cikkszám

NSYCEPLMA

Gyártói típuskód

Himel NSYCEPLMA

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Elosztószekr hátsó takaró sapka készlet A (RAL7035)