Schneider - Elosztószekr hátsó takaró sapka készlet B GT52540 - NSYCEPLMB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 180 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191619
Sonepar cikkszám
GT52540
Gyártói cikkszám
NSYCEPLMB
Gyártói típuskód
Himel NSYCEPLMB
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
180 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr hátsó takaró sapka készlet B