Schneider - Elosztószekr Hátsó teli szerelőlap magasság 36M W800 SN025048 - 03569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 660 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430035695
Sonepar cikkszám
SN025048
Gyártói cikkszám
03569
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03569
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
660 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hátsó teli szerelőlap magasság 36M W800. termék vagy komponens típusa: hátlap - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális szemé