Schneider - Elosztószekr Hátsó teli szerelőlap magasság 36M W800 SN142706 - LVS03569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 675 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1794 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481874887
Sonepar cikkszám
SN142706
Gyártói cikkszám
LVS03569
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03569
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
675 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1794 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Elosztószekr Hátsó teli szerelőlap magasság 36M W800