Schneider - Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG110X46M IP20 GT72486 - NSYCAG110x46M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 46 mm
Szélesség - 62 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 144 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151750
Sonepar cikkszám
GT72486
Gyártói cikkszám
NSYCAG110x46M
Gyártói típuskód
NSYCAG110x46M
Szekrényszélességhez alkalmas:
46 mm
Szélesség:
62 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
144 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG110X46M