Schneider - Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG130x110LM IP23 GT96874 - NSYCAG130x110LM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 80 mm
Szélesség - 160 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 160 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151828
Sonepar cikkszám
GT96874
Gyártói cikkszám
NSYCAG130x110LM
Gyártói típuskód
NSYCAG130x110LM
Szekrényszélességhez alkalmas:
80 mm
Szélesség:
160 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
160 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP23
Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG130x110LM