Schneider - Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG180X62M IP20 GT03874 - NSYCAG180X62M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 62 mm
Szélesség - 90 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 208 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151767
Sonepar cikkszám
GT03874
Gyártói cikkszám
NSYCAG180X62M
Gyártói típuskód
NSYCAG180X62M
Szekrényszélességhez alkalmas:
62 mm
Szélesség:
90 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
208 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG180X62M