Schneider - Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG317x91M IP20 GT92277 - NSYCAG317x91M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 118 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 345 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151781
Sonepar cikkszám
GT92277
Gyártói cikkszám
NSYCAG317x91M
Gyártói típuskód
NSYCAG317x91M
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
118 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
345 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elosztószekr-hez szellőző kopoltyú NSYCAG317x91M