Schneider - Elosztószekr hézagtakaró sáv multi 9-hez,modultakaró GT06691 - 03220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 46 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430032205
Sonepar cikkszám
GT06691
Gyártói cikkszám
03220
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03220
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
46 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Modultakaró szalag Prisma P és Prisma G elosztószekrényekhez. Fehér RAL 9001 színű. Telepíthető elosztómezőbe, a álló szekrénybe, a Prisma Pack szekrénybe vagy a falra szerelhető szekrénybe. 1 darabos tételben értékesítve. Megfelel a Green Premium (RoHS/R