Schneider - Elosztószekr higrométer 9-30V GT83737 - NSYCCOHYT30VID
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - higrosztát
Névleges áram In - 4 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - -40-80 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152573
Sonepar cikkszám
GT83737
Gyártói cikkszám
NSYCCOHYT30VID
Gyártói típuskód
Himel NSYCCOHYT30VID
Kivitel:
higrosztát
Névleges áram In:
4 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
-40-80 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Névleges feszültség AC 50 Hz:
9-30 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
9-30 V
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
20-80 %
Digitális kijelzővel:
Igen
Elosztószekr higrométer 9-30V