Schneider - Elosztószekr higrométer (RAL7035) GT52921 - NSYCCOHYT230VID
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - higrosztát
Névleges áram In - 4 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - -40-80 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152597
Sonepar cikkszám
GT52921
Gyártói cikkszám
NSYCCOHYT230VID
Gyártói típuskód
Himel NSYCCOHYT230VID
Kivitel:
higrosztát
Névleges áram In:
4 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
-40-80 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
20-80 %
Digitális kijelzővel:
Igen
Elosztószekr higrométer (RAL7035)