Schneider - Elosztószekr homloklap átlátszó 6M SN018640 - 03343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033431
Sonepar cikkszám
SN018640
Gyártói cikkszám
03343
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03343
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, átlátszó előlap, 6modul. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: átlátszó - beépített készülék: connection. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, g