Schneider - Elosztószekr homloklap G NSX250 vízszintes, dugaszolható GT76895 - 03290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032908
Sonepar cikkszám
GT76895
Gyártói cikkszám
03290
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03290
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap "G" NSX250 vízszintes, dugaszolható, billenőkaros kapcsoló. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: dugaszolható NSX250 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation, Compact: dugaszolható