Schneider - Elosztószekr homloklap,INF250-800 függ GT08730 - 03728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430037286
Sonepar cikkszám
GT08730
Gyártói cikkszám
03728
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03728
Szélesség:
650 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap függőleges rögzített INF250-800-hoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővít