Schneider - Elosztószekr homloklap INF32-40 3P GT22449 - 03312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033127
Sonepar cikkszám
GT22449
Gyártói cikkszám
03312
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03312
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, előlap INF32-40-hez függőleges, 3p. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető