Schneider - Elosztószekr homloklap INF400, vízszintes SN016959 - 03729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430037293
Sonepar cikkszám
SN016959
Gyártói cikkszám
03729
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03729
Szélesség:
650 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap INF400, vízszintes. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi b