Schneider - Elosztószekr homloklap INS1600 3p-hoz GT14905 - 03713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430037132
Sonepar cikkszám
GT14905
Gyártói cikkszám
03713
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03713
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap vízszintes INS1600-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített INS630b...1600 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzített INV630b...1