Schneider - Elosztószekr homloklap INS250-hez vízszintes GT17693 - 03617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036173
Sonepar cikkszám
GT17693
Gyártói cikkszám
03617
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03617
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap vízszintes INS-INV250-hez. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített INS250 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation, Compact: rögzített INV250 - control: kö