Schneider - Elosztoszekr homloklap INS630 függ rögz bill csat GT12021 - 03281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032816
Sonepar cikkszám
GT12021
Gyártói cikkszám
03281
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03281
Szélesség:
250 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, előlap INS-INV630-hoz függőleges, manuális. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesz