Schneider - Elosztószekr homloklap INS630 vízszintes GT08709 - 03271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032717
Sonepar cikkszám
GT08709
Gyártói cikkszám
03271
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03271
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G System, előlap INS630-hoz vízszintes. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolós