Schneider - Elosztószekr homloklap ISFT160 függőleges GT20501 - 03327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033271
Sonepar cikkszám
GT20501
Gyártói cikkszám
03327
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03327
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Elosztószekr homloklap ISFT160 függőleges