Schneider - Elosztószekr homloklap ISFT160 vízszintes GT09907 - 03326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033264
Sonepar cikkszám
GT09907
Gyártói cikkszám
03326
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03326
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G System, előlap vízszintes ISFT160-hoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsoló