Schneider - Elosztószekr homloklap ISFT250 vízszintes GT09418 - 03328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033288
Sonepar cikkszám
GT09418
Gyártói cikkszám
03328
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03328
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G System, előlap vízszintes ISFT250-hez. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsoló