Schneider - Elosztószekr homloklap ISFT400 függőleges GT10769 - 03323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033233
Sonepar cikkszám
GT10769
Gyártói cikkszám
03323
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03323
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, G System, előlap függőleges ISFT400-hoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejle