Schneider - Elosztószekr homloklap kivágott 2/3 ISFL 160 W=650 GT74578 - 03735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 570 mm
Magasság - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430037354
Sonepar cikkszám
GT74578
Gyártói cikkszám
03735
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03735
Szélesség:
570 mm
Magasság:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap ISFL-hez, W = 650mm, IP30. IP védettségi szint: IP20 - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Fupact: rögzített ISFL160 - control: biztosítóaljzat-fogantyú - függőleges installation. Előnyök : .. Alkalm