Schneider - Elosztószekr homloklap kivágott ISFL 160 GT19166 - 03736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430037361
Sonepar cikkszám
GT19166
Gyártói cikkszám
03736
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03736
Szélesség:
500 mm
Magasság:
550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap ISFL160 -hoz, 185mm középpontok között. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bő