Schneider - Elosztószekr homloklap NS1600 vízszintes GT19063 - 03687
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430036876
Sonepar cikkszám
GT19063
Gyártói cikkszám
03687
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03687
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap vízszintes rögzített NS1600-hoz, 4p. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített NS630b...1000 - control: rúd - vízszintes installation, Compact: rögzített NS630b...1000 - control: közvetl