Schneider - Elosztószekr homloklap NS250 függ GT11258 - 03250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032502
Sonepar cikkszám
GT11258
Gyártói cikkszám
03250
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03250
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G P System, előlap, függőleges NR250, váltó, W = 250mm. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bőví