Schneider - Elosztószekr homloklap NS250 vízsz. rögz. mot.-hoz GT09764 - 03234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032342
Sonepar cikkszám
GT09764
Gyártói cikkszám
03234
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03234
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G System, előlap NSX250 -hoz vízszintes, motoros. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt