Schneider - Elosztószekr homloklap NS400 2 készülék GT15316 - 03663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036630
Sonepar cikkszám
GT15316
Gyártói cikkszám
03663
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03663
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap függőleges NSX630-hoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejles