Schneider - Elosztószekr homloklap NS400 600 függ GT13470 - 03280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032809
Sonepar cikkszám
GT13470
Gyártói cikkszám
03280
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03280
Szélesség:
250 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G P System, előlap NS630-hoz függőleges, manuális. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető