Schneider - Elosztószekr homloklap NS630 függőleges GT14560 - 03273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032731
Sonepar cikkszám
GT14560
Gyártói cikkszám
03273
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03273
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, előlap NSX630-hoz függőleges, manuális. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszer