Schneider - Elosztószekr homloklap NS630 vízsz kocsizható GT13857 - 03657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036579
Sonepar cikkszám
GT13857
Gyártói cikkszám
03657
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03657
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap vízszintes kihúzhatós NSX630-hoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthet