Schneider - Elosztószekr homloklap NS630 vízszint. rögz. GT08711 - 03270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032700
Sonepar cikkszám
GT08711
Gyártói cikkszám
03270
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03270
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G System, előlap NS630-hoz vízszintes, manuális. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és