Schneider - Elosztószekr homloklap NSX100-250 vízsz. GT98994 - 03292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032922
Sonepar cikkszám
GT98994
Gyártói cikkszám
03292
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03292
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap "G" Vigi NSX250 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma Pack 250 - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Easypact: rögzített CVS250 van earth leakage protection - control: k