Schneider - Elosztószekr homloklap NSx100/250 vízsz rögz 4p GT88291 - 03606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036067
Sonepar cikkszám
GT88291
Gyártói cikkszám
03606
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03606
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap "P" NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4p. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: dugaszolható NSX100...160 van earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszint