Schneider - Elosztószekr homloklap NSx400/630 vízsz rögz GT43275 - 03643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036432
Sonepar cikkszám
GT43275
Gyártói cikkszám
03643
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03643
Szélesség:
650 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap vízszintes NSX630-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fe