Schneider - Elosztószekr homloklap NSX630 függ. rögz. bill. kapcs. GT50988 - 03298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032984
Sonepar cikkszám
GT50988
Gyártói cikkszám
03298
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03298
Szélesség:
250 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, előlap NSX630-hoz függőleges, manuális. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt