Schneider - Elosztószekr homloklap NT-hez 3p rögzített GT13482 - 03698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036982
Sonepar cikkszám
GT13482
Gyártói cikkszám
03698
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03698
Szélesség:
325 mm
Magasság:
550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Prisma Plus, P System, előlap függőleges rögzített NT-hez, 3p, W = 400mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsa