Schneider - Elosztószekr homloklap nyitó készlet 8585 GT50573 - 08585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430085850
Sonepar cikkszám
GT50573
Gyártói cikkszám
08585
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08585
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Nyitható homloklap készlet. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések m