Schneider - Elosztószekr homloklap nyomógomb/lámpához GT88292 - 03913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039136
Sonepar cikkszám
GT88292
Gyártói cikkszám
03913
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03913
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 96X96. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: human-switchboard interface: HSI, Powerlogic: PM400...800, Enerlin''X: FDM121, human-switchboard interface: 96 x 96 mm device, Pow