Schneider - Elosztószekr homloklap 'P' NSx100/250 vízszintes rögzített GT50319 - 03604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430036043
Sonepar cikkszám
GT50319
Gyártói cikkszám
03604
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03604
Szélesség:
650 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kivágott előlap a Prisma P elosztószekrény. számára Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Közvetlen csatlakoztatással 650 mm széles és 400 mm mély elosztómezőbe is beszerelhető. Matt vagy sima felületi