Schneider - Elosztószekr homloklap Vigi NSX630 függ. rögz. bill. kapcs. GT63915 - 03297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430032977
Sonepar cikkszám
GT63915
Gyártói cikkszám
03297
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03297
Szélesség:
500 mm
Magasság:
550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap "G" Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: dugaszolható NSX400 van earth leakage