Schneider - Elosztószekr homloklap Vigi NSX630 vizsz. rögz. bill. kapcs. GT73815 - 03296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032960
Sonepar cikkszám
GT73815
Gyártói cikkszám
03296
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03296
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap "G" NSX630 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített NSX630 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation, Enerlin''X: rögzített FDM12