Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP30 hátsó borítás W=400mm GT11196 - 08734

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP30 hátsó borítás W=400mm GT11196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430087342

Sonepar cikkszám

GT11196

Gyártói cikkszám

08734

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08734

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

400 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Hátsó panel Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IPD1426ú védettséget biztosít. 400 mm széles elosztómezőbe is beszerelhető. Matt