Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP30 tetőlemez W=650mm D=600mm GT14885 - 08676

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP30 tetőlemez W=650mm D=600mm GT14885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 650 mm

  • Magasság - 95 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430086765

Sonepar cikkszám

GT14885

Gyártói cikkszám

08676

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08676

Szélesség:

650 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Igen

RAL-szám:

9001

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Prisma Plus, P System, szellőztetett tető, W = 650mm, D = 600mm, IP30. IP védettségi szint: IP31 - mellső burkolat típusa: kivágás. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt ka