Schneider - Elosztószekr IP30 tömör ajtó W=400mm GT11195 - 08514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430085140
Sonepar cikkszám
GT11195
Gyártói cikkszám
08514
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08514
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Biztosítja az ajtót, fogantyút, biztonsági zárat (405-ös kulcs), egyéb zárat, amely betétjét külön kell rendelni, és 2 db zsanért. Elektroforézis kezelést és forró polimereze