Schneider - Elosztószekr IP30 tömör tető W=400mm D=600mm GT11197 - 08634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430086345
Sonepar cikkszám
GT11197
Gyártói cikkszám
08634
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08634
Szélesség:
400 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Prisma Plus, P System, sima tető, W = 400mm, D = 600mm, IP30. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré